Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1043405
Cod. Produttore
1043405
Cod. EAN
8032887013806

Informazioni di prodotto

S5 Giunto snodo oriz.H 50 ZS
Descrizione del produttore: Il giunto lineare S5 con altezza 100 mm e finitura zincata offre una soluzione affidabile per il collegamento di componenti elettrici in impianti industriali e civili. Progettato per garantire stabilità e precisione nel montaggio, questo giunto si caratterizza per la sua robustezza e resistenza alla corrosione, assicurando una lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un allineamento accurato, facilita l’installazione e contribuisce a mantenere l’efficienza del sistema elettrico.

adatto per altezza sistema di supporto cavi

100 mm

lunghezza

65 mm

giunzione articolata orizzontale

adatto per canale portacavi

esecuzione

connettore longitudinale

tipo di connessione

connettore a vite

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Giunto lineare S5 altezza 100 mm zincato per impianti elettrici industriali e civili