Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1743405
Cod. Produttore
1743405
Cod. EAN
8032887047740

Informazioni di prodotto

S5 Giunto snodo vert. H 50 ZF
Descrizione del produttore: Il giunto lineare S5 con altezza 100 mm è progettato per garantire una connessione affidabile e precisa in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura robustezza e durata nel tempo, facilitando l'installazione e la manutenzione. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono stabilità e resistenza meccanica, contribuendo a mantenere l'integrità delle linee elettriche. La sua struttura è studiata per offrire performance elevate, supportando efficacemente il corretto funzionamento degli impianti.

adatto per altezza sistema di supporto cavi

100 mm

lunghezza

65 mm

giunzione articolata orizzontale

adatto per canale portacavi

esecuzione

connettore longitudinale

tipo di connessione

connettore a vite

materiale

acciaio

Produttore

Giunto lineare S5 altezza 100 mm zincato per impianti elettrici robusti e precisi