Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1443405
Cod. Produttore
1443405
Cod. EAN
8032887029999

Informazioni di prodotto

S5 Giunto snodo oriz.H 50 IX
Il giunto lineare S5 H 100 in acciaio inox è un componente essenziale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni robuste e resistenti alla corrosione. Progettato per garantire stabilità e precisione nell’allineamento di elementi lineari, questo giunto assicura una trasmissione efficiente del movimento con elevata durabilità. La sua struttura in acciaio inox lo rende ideale per ambienti industriali e installazioni dove è richiesta una lunga vita operativa senza compromessi sulla qualità.

adatto per altezza sistema di supporto cavi

100 mm

lunghezza

65 mm

giunzione articolata orizzontale

adatto per canale portacavi

esecuzione

connettore longitudinale

tipo di connessione

connettore a vite

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

S5 Giunto lineare H 100 IX