Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1043301
Cod. Produttore
1043301
Cod. EAN
8032887013639

Informazioni di prodotto

S5 Flangia di racc. 100x80 ZS
Descrizione del produttore: Flangia di raccordo in acciaio zincato con dimensioni 80x80, ideale per applicazioni nel settore elettrico. Progettata per garantire robustezza e facilità di installazione, assicura una connessione stabile e duratura tra componenti elettrici. Il trattamento zincato protegge da corrosione e usura, rendendo il prodotto adatto anche a condizioni ambientali difficili. La flangia è compatibile con sistemi di montaggio standard, offrendo versatilità e affidabilità nelle installazioni.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

80 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Flangia di raccordo zincata 80x80 mm per installazioni elettriche robuste e resistenti