Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1143301
Cod. Produttore
1143301
Cod. EAN
8032887018924

Informazioni di prodotto

S5 Flangia di racc. 100x80 VB
Descrizione del produttore: Flangia di raccordo in materiale resistente, con dimensioni 80x80 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento sicuro e stabile tra componenti. Progettata per garantire facilità di installazione e durabilità nel tempo, questa flangia è adatta a diversi impieghi nell'ambito dell'impiantistica elettrica, assicurando un'ottima compatibilità e affidabilità.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

80 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Flangia di raccordo 80x80 mm resistente per impianti elettrici stabile e duratura