Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1743327
Cod. Produttore
1743327
Cod. EAN
8032887036447

Informazioni di prodotto

S5 Giunto lineare H 50 ZF
Descrizione del produttore: Flangia di raccordo in acciaio zincato con dimensioni 600x100, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e resistenti alla corrosione. Progettata per garantire un collegamento sicuro e stabile, questa flangia è adatta a impianti industriali e civili, offrendo affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura consente un montaggio semplice e una perfetta integrazione con altri elementi del sistema elettrico.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

600 mm

materiale

acciaio

Produttore

Flangia di raccordo zincata 600x100 per impianti elettrici industriali e civili