Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1043251
Cod. Produttore
1043251
Cod. EAN
8032887013554

Informazioni di prodotto

S5 Flangia di racc. 100x50 ZS
Descrizione del produttore: Flangia di raccordo in acciaio zincato con dimensioni 50x50, ideale per collegamenti sicuri e resistenti in impianti elettrici. Progettata per garantire stabilità e durata nel tempo, è adatta a diverse applicazioni di montaggio e fissaggio. La finitura zincata assicura protezione contro la corrosione, rendendo il prodotto affidabile anche in ambienti soggetti a umidità. Un componente essenziale per il completamento e l’assemblaggio di strutture elettriche, che unisce funzionalità e robustezza.

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

50 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Flangia di raccordo zincata 50x50 per impianti elettrici montaggio resistente