Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1043307
Cod. Produttore
1043307
Cod. EAN
8032887013691

Informazioni di prodotto

S5 Flangia di racc. 600x80 ZS
Descrizione del produttore: Flangia di raccordo in acciaio zincato con dimensioni di 500x80 mm, progettata per garantire una connessione sicura e resistente nei sistemi di canalizzazione elettrica. Questo componente assicura stabilità e durata nel tempo, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. La finitura zincata protegge contro la corrosione, rendendolo ideale per applicazioni sia interne che esterne.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Flangia di raccordo zincata 500x80 mm per canalizzazione elettrica interna ed esterna