Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1143307
Cod. Produttore
1143307
Cod. EAN
8032887018986

Informazioni di prodotto

S5 Flangia di racc. 600x80 VB
Descrizione del produttore: La flangia di raccordo S5 misura 500x80 ed è progettata per garantire un collegamento sicuro e stabile nei sistemi elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nelle installazioni. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nel montaggio di condotti o tubazioni, facilitando l'integrazione e la manutenzione degli impianti elettrici.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Flangia di raccordo S5 500x80 VB per sistemi elettrici robusta e precisa