Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1443307
Cod. Produttore
1443307
Cod. EAN
8032887029883

Informazioni di prodotto

S5 Flangia di racc. 600x80 IX
La flangia di raccordo S5 con dimensioni 500x80 IX è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento sicuro e stabile tra tubazioni o condotti. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione nell’installazione degli impianti elettrici. La sua struttura consente un’installazione semplice e un perfetto allineamento, contribuendo a mantenere l’integrità del sistema elettrico.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

S5 Flangia di racc. 500x80 IX