Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1043326
Cod. Produttore
1043326
Cod. EAN
8032887013769

Informazioni di prodotto

S5 Flangia di racc. 600x100 ZS
Descrizione del produttore: Flangia di raccordo in acciaio zincato con dimensioni 500x100 mm, ideale per applicazioni nel settore elettrico che richiedono componenti resistenti e affidabili. Progettata per garantire una connessione solida e duratura, questa flangia offre elevata resistenza alla corrosione grazie al trattamento zincato, assicurando prestazioni ottimali anche in ambienti industriali. La sua struttura robusta facilita l'installazione e l'integrazione nei sistemi di canalizzazione e distribuzione elettrica, contribuendo a mantenere l'efficienza e la sicurezza degli impianti.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Flangia raccordo zincata 500x100 mm per impianti elettrici industriali