Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1043306
Cod. Produttore
1043306
Cod. EAN
8032887013684

Informazioni di prodotto

S5 Flangia di racc. 500x80 ZS
Descrizione del produttore: Flangia di raccordo in acciaio zincato con dimensioni 400x80, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e resistenti alla corrosione. Questo elemento garantisce una connessione sicura e stabile, facilitando l'installazione e il collegamento tra parti di impianti elettrici. La finitura zincata assicura durata nel tempo e protezione contro gli agenti atmosferici, rendendolo adatto sia per ambienti interni che esterni. Progettato per offrire affidabilità e performance elevate, è un componente essenziale per sistemi elettrici professionali.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Flangia raccordo acciaio zincato 400x80 per impianti elettrici robusti e resistenti