Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1143306
Cod. Produttore
1143306
Cod. EAN
8032887018979

Informazioni di prodotto

S5 Flangia di racc. 500x80 VB
Descrizione del produttore: La flangia di raccordo S5 con dimensioni 400x80 VB è un componente essenziale per impianti elettrici, progettata per garantire un collegamento sicuro e stabile tra tubazioni o condotti. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, assicura durata nel tempo e affidabilità nelle applicazioni industriali e civili. La sua struttura ottimizzata facilita l’installazione, offrendo una soluzione funzionale per la gestione dei cablaggi elettrici. Questo prodotto è ideale per chi cerca efficienza e robustezza nei sistemi di distribuzione elettrica.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Flangia raccordo S5 400x80 VB resistente per impianti elettrici industriali e civili