Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1043256
Cod. Produttore
1043256
Cod. EAN
8032887013608

Informazioni di prodotto

S5 Flangia di racc. 500x50 ZS
Descrizione del produttore: La flangia di raccordo S5 misura 400x50 ed è realizzata in acciaio zincato per garantire resistenza e durabilità. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento sicuro e affidabile tra tubazioni o condotti, assicurando un montaggio stabile e una protezione ottimale contro la corrosione. La sua struttura robusta e le dimensioni precise facilitano l’installazione in impianti elettrici di diverse tipologie, contribuendo a mantenere l’integrità dell’impianto nel tempo.

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Flangia di raccordo S5 400x50 acciaio zincato per impianti elettrici