Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1043325
Cod. Produttore
1043325
Cod. EAN
8032887013752

Informazioni di prodotto

S5 Flangia di racc. 500x100 ZS
Descrizione del produttore: Flangia di raccordo in acciaio zincato con dimensioni 400x100, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento robusto e sicuro tra componenti. Questo accessorio garantisce resistenza alla corrosione e durata nel tempo, assicurando stabilità nelle installazioni. La finitura zincata offre protezione aggiuntiva contro gli agenti atmosferici, rendendolo adatto anche per ambienti esposti. Progettato per facilitare il montaggio e l'integrazione nei sistemi elettrici, rappresenta una soluzione affidabile per il raccordo di tubazioni o condotti.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Flangia di raccordo zincata 400x100 mm per impianti elettrici robusti e resistenti