Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1743305
Cod. Produttore
1743305
Cod. EAN
8032887036348

Informazioni di prodotto

S5 Flangia di racc. 400x80 ZF
Descrizione del produttore: Flangia di raccordo in acciaio zincato con dimensioni 300x80, progettata per garantire connessioni sicure e resistenti negli impianti elettrici. Questo componente assicura un'installazione stabile e duratura, ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità nei sistemi di distribuzione elettrica. La finitura zincata protegge da corrosione e usura, mantenendo le prestazioni nel tempo.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

materiale

acciaio

Produttore

Flangia di raccordo acciaio zincato 300x80 per impianti elettrici robusti e resistenti