Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1243305
Cod. Produttore
1243305
Cod. EAN
8032887023980

Informazioni di prodotto

S5 Flangia di racc. 400x80 VG
Descrizione del produttore: La flangia di raccordo S5 con dimensioni 300x80 VG è un componente essenziale per l'installazione e il collegamento sicuro di sistemi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo, assicurando un fissaggio stabile e affidabile. Questo prodotto è progettato per facilitare l'assemblaggio di impianti elettrici, offrendo precisione nelle misure e compatibilità con diverse configurazioni. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e sicurezza nel collegamento dei condotti elettrici.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

numero RAL

7035

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Flangia di raccordo S5 300x80 VG per impianti elettrici robusti e sicuri