Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1143305
Cod. Produttore
1143305
Cod. EAN
8032887018962

Informazioni di prodotto

S5 Flangia di racc. 400x80 VB
Descrizione del produttore: Flangia di raccordo S5 con dimensioni 300x80, progettata per garantire un collegamento sicuro e stabile nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo, facilitando il montaggio e la manutenzione degli impianti. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nel raccordo di componenti elettrici.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Flangia di raccordo S5 300x80 mm per installazioni elettriche robuste e precise