Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1043255
Cod. Produttore
1043255
Cod. EAN
8032887013592

Informazioni di prodotto

S5 Flangia di racc. 400x50 ZS
Descrizione del produttore: Flangia di raccordo in acciaio zincato con dimensioni 300x50 mm, ideale per applicazioni in impianti elettrici che richiedono componenti resistenti e duraturi. Progettata per garantire una connessione sicura e stabile, questa flangia assicura facilità di installazione e affidabilità nel tempo. Adatta a diverse configurazioni di montaggio, rappresenta una soluzione efficace per il collegamento di tubazioni e canalizzazioni elettriche, offrendo protezione e supporto nelle infrastrutture di distribuzione elettrica.

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Flangia di raccordo zincata 300x50 mm per impianti elettrici resistente e stabile