Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1743324
Cod. Produttore
1743324
Cod. EAN
8032887036416

Informazioni di prodotto

S5 Flangia di racc. 400x100 ZF
Descrizione del produttore: Flangia di raccordo in metallo con dimensioni 300x100, progettata per garantire connessioni sicure e stabili in impianti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e affidabilità, facilitando l'installazione e la manutenzione dei sistemi. La flangia assicura una perfetta integrazione con altri elementi dell'impianto, contribuendo alla continuità elettrica e alla protezione delle connessioni.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

materiale

acciaio

Produttore

Flangia di raccordo metallo 300x100 mm per impianti elettrici S5 ZF