Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1743304
Cod. Produttore
1743304
Cod. EAN
8032887036331

Informazioni di prodotto

S5 Flangia di racc. 300x80 ZF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Flangia di raccordo in acciaio zincato con dimensioni 200x80, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e affidabili. Progettata per garantire una connessione stabile e duratura tra tubazioni o condotti, assicura facilità di installazione e robustezza nel tempo. Perfetta per impianti elettrici industriali e civili, offre protezione contro la corrosione grazie al trattamento zincato, mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

materiale

acciaio

Produttore

S5 FLANGIA DI RACC. 200X80 ZF