Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1243304
Cod. Produttore
1243304
Cod. EAN
8032887023973

Informazioni di prodotto

S5 Flangia di racc. 300x80 VG
Descrizione del produttore: Flangia di raccordo in materiale resistente, con dimensioni 200x80, progettata per applicazioni elettriche. Questo componente garantisce una connessione sicura e stabile, facilitando l'assemblaggio e l'integrazione nei sistemi elettrici. Adatta per l'uso in impianti che richiedono affidabilità e precisione, la flangia offre robustezza e durata nel tempo, assicurando prestazioni ottimali nelle installazioni.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

numero RAL

7035

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Flangia di raccordo 200x80 resistente per applicazioni elettriche impianti