Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1143304
Cod. Produttore
1143304
Cod. EAN
8032887018955

Informazioni di prodotto

S5 Flangia di racc. 300x80 VB
Descrizione del produttore: Flangia di raccordo S5 con dimensioni 200x80, progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e facilità di installazione, questa flangia è ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nel fissaggio dei componenti. La sua struttura è studiata per ottimizzare la compatibilità con sistemi di canalizzazione, offrendo una soluzione efficiente per la gestione dei cablaggi elettrici.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Flangia raccordo S5 200x80 per impianti elettrici canalizzazione robusta durata