Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1443304
Cod. Produttore
1443304
Cod. EAN
8032887029852

Informazioni di prodotto

S5 Flangia di racc. 300x80 IX
La flangia di raccordo S5 con dimensioni 200x80 IX è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento sicuro e stabile tra diverse parti di un impianto elettrico. Realizzata con materiali resistenti, assicura durabilità e affidabilità nelle installazioni. Le sue dimensioni specifiche la rendono ideale per applicazioni che richiedono una connessione precisa e robusta, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico. Questo prodotto è pensato per facilitare l'assemblaggio e la manutenzione, offrendo performance costanti nel tempo.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

S5 Flangia di racc. 200x80 IX