Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1043254
Cod. Produttore
1043254
Cod. EAN
8032887013585

Informazioni di prodotto

S5 Flangia di racc. 300x50 ZS
Descrizione del produttore: Flangia di raccordo in acciaio zincato con dimensioni 200x50 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e durevoli. Progettata per garantire un collegamento sicuro e stabile, questa flangia si adatta perfettamente a sistemi di distribuzione e installazioni elettriche, offrendo affidabilità e facilità di montaggio. La finitura zincata assicura protezione contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti con condizioni atmosferiche variabili.

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Flangia di raccordo zincata 200x50 mm per installazioni elettriche resistente e durevole