Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1243303
Cod. Produttore
1243303
Cod. EAN
8032887023966

Informazioni di prodotto

S5 Flangia di racc. 200x80 VG
Descrizione del produttore: La flangia di raccordo S5 da 150x80 VG è un componente essenziale per l'installazione e la connessione di tubazioni elettriche di dimensioni specifiche. Realizzata con materiali resistenti, garantisce una perfetta tenuta e sicurezza nelle giunzioni, assicurando affidabilità e durabilità negli impianti elettrici. Progettata per facilitare l'assemblaggio e la manutenzione, questa flangia è ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nelle connessioni tra condotti.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

numero RAL

7035

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Flangia di raccordo S5 150x80 VG per tubazioni elettriche alta resistenza