Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1143303
Cod. Produttore
1143303
Cod. EAN
8032887018948

Informazioni di prodotto

S5 Flangia di racc. 200x80 VB
Descrizione del produttore: La flangia di raccordo S5 con dimensioni 150x80 è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento sicuro e stabile tra elementi di impianto. Realizzata con materiali resistenti, assicura durabilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo accessorio è ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nel fissaggio e nell’allineamento di tubazioni o condotti, contribuendo a mantenere l’integrità del sistema elettrico. La sua configurazione facilita l’installazione e la manutenzione, rendendola una soluzione efficiente per diverse esigenze impiantistiche.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Flangia di raccordo S5 150x80 resistente per impianti elettrici professionali