Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1443303
Cod. Produttore
1443303
Cod. EAN
8032887029845

Informazioni di prodotto

S5 Flangia di racc. 200x80 IX
Flangia di raccordo in materiale resistente, con dimensioni 150x80, progettata per applicazioni elettriche che richiedono collegamenti sicuri e affidabili. Questo componente garantisce una facile installazione e una connessione stabile, ideale per l'utilizzo in impianti elettrici dove è necessaria una flangia di raccordo di qualità. La sua struttura è studiata per assicurare durabilità e compatibilità con diversi sistemi di cablaggio, offrendo una soluzione efficace per la gestione dei collegamenti elettrici.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

S5 Flangia di racc. 150x80 IX