Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1443253
Cod. Produttore
1443253
Cod. EAN
8032887029760

Informazioni di prodotto

S5 Flangia di racc. 200x50 IX
La flangia di raccordo S5 misura 150x50 ed è progettata per garantire un'installazione sicura e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura una connessione stabile e duratura, ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza. Questo componente è essenziale per facilitare il collegamento tra diverse parti dell'impianto elettrico, offrendo una soluzione efficiente e funzionale per la gestione dei cavi e dei condotti.

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

S5 Flangia di racc. 150x50 IX