Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1043303
Cod. Produttore
1043303
Cod. EAN
8032887013653

Informazioni di prodotto

S5 Flangia di racc. 200x80 ZS
Descrizione del produttore: Flangia di raccordo in acciaio zincato dalle dimensioni 150x80, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e resistenti alla corrosione. Progettata per garantire un collegamento sicuro e stabile, questa flangia assicura un’installazione efficiente in impianti elettrici industriali e civili. La sua struttura in acciaio zincato offre durabilità e protezione nel tempo, rendendola una soluzione affidabile per il montaggio e il fissaggio di componenti elettrici.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Flangia di raccordo acciaio zincato 150x80 per impianti elettrici industriali e civili