Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1043302
Cod. Produttore
1043302
Cod. EAN
8032887013646

Informazioni di prodotto

S5 Flangia di racc. 150x 80 ZS
Descrizione del produttore: Flangia di raccordo in acciaio zincato con dimensioni 100x80, ideale per applicazioni nel settore elettrico che richiedono componenti resistenti e affidabili per il collegamento di tubazioni. Progettata per garantire una perfetta tenuta e facilità di installazione, questa flangia assicura robustezza e durata nel tempo anche in ambienti esposti a sollecitazioni meccaniche e agenti atmosferici. La finitura zincata offre protezione contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto per impianti elettrici interni ed esterni.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Flangia di raccordo zincata 100x80 per impianti elettrici interni ed esterni