Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1243302
Cod. Produttore
1243302
Cod. EAN
8032887023959

Informazioni di prodotto

S5 Flangia di racc. 150x80 VG
Descrizione del produttore: Flangia di raccordo dimensioni 100x80, ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni sicure e resistenti. Progettata per garantire una perfetta integrazione nei sistemi di distribuzione elettrica, assicura affidabilità e durata nel tempo. Realizzata con materiali di alta qualità per resistere all’usura e alle sollecitazioni tipiche degli impianti elettrici, è adatta per utilizzi professionali in ambito industriale e civile. La flangia facilita il montaggio e la manutenzione degli impianti, offrendo una soluzione pratica e funzionale per il collegamento tra componenti elettrici.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

numero RAL

7035

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Flangia raccordo 100x80 VG per impianti elettrici industriali e civili