Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1143302
Cod. Produttore
1143302
Cod. EAN
8032887018931

Informazioni di prodotto

S5 Flangia di racc. 150x80 VB
Descrizione del produttore: Flangia di raccordo per impianti elettrici con dimensioni 100x80, ideale per garantire connessioni sicure e stabili tra componenti. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata e affidabilità nelle installazioni elettriche, è progettata per facilitare il montaggio e la manutenzione degli impianti. Adatta all'uso in diverse applicazioni elettriche, offre una soluzione efficiente per il collegamento di condotti e tubazioni.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Flangia di raccordo elettrica 100x80 resistente per impianti e connessioni stabili