Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1443302
Cod. Produttore
1443302
Cod. EAN
8032887029838

Informazioni di prodotto

S5 Flangia di racc. 150x80 IX
Flangia di raccordo in materiale resistente, progettata per connessioni elettriche con dimensioni 100x80. Ideale per garantire un collegamento sicuro e stabile nelle installazioni elettriche, offre affidabilità e facilità di montaggio. Adatta per applicazioni che richiedono componenti robusti e di qualità nel settore elettrico.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

S5 Flangia di racc. 100x80 IX