Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1043252
Cod. Produttore
1043252
Cod. EAN
8032887013561

Informazioni di prodotto

S5 Flangia di racc. 150x50 ZS
Descrizione del produttore: La flangia di raccordo S5 con dimensioni 100x50 e finitura zincata è un componente essenziale per il collegamento sicuro e stabile di tubazioni nel settore elettrico. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nelle installazioni, assicurando una perfetta tenuta e protezione contro la corrosione. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza, questa flangia facilita il montaggio e la manutenzione degli impianti elettrici.

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Flangia di raccordo S5 100x50 zincata per impianti elettrici robusta e resistente