Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1443252
Cod. Produttore
1443252
Cod. EAN
8032887029753

Informazioni di prodotto

S5 Flangia di racc. 150x50 IX
Flangia di raccordo di dimensioni 100x50, progettata per applicazioni elettriche che richiedono connessioni sicure e affidabili. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e stabilità nelle installazioni. Ideale per il collegamento di componenti in impianti elettrici, assicura una perfetta integrazione e facilità di montaggio.

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

S5 Flangia di racc. 100x50 IX