Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1043321
Cod. Produttore
1043321
Cod. EAN
8032887013714

Informazioni di prodotto

S5 Flangia di racc. 150x100 ZS
Descrizione del produttore: Flangia di raccordo in acciaio zincato con dimensioni 100x100, ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni robuste e resistenti alla corrosione. Questo componente è progettato per garantire un montaggio sicuro e duraturo, facilitando l'installazione e l'integrazione nei sistemi elettrici. La finitura zincata assicura protezione contro l'ossidazione, rendendo il prodotto adatto anche per ambienti con condizioni atmosferiche variabili. La sua struttura solida e le dimensioni standard lo rendono compatibile con diverse configurazioni di impianti elettrici.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Flangia raccordo acciaio zincato 100x100 per impianti elettrici robusti