Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
SX1710001
Cod. Produttore
1710001
Cod. EAN
8032887002961

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.for.m 3 -100x50 ZF
Interruttore elettrico modulare compatto con dimensioni di 50x50 mm, progettato per applicazioni elettriche standard. Realizzato con materiali resistenti, garantisce affidabilità e sicurezza nell'installazione e nell'uso quotidiano. Adatto per il montaggio su guida DIN, offre facilità di integrazione in quadri elettrici modulari, assicurando un controllo efficiente dei circuiti elettrici. La struttura robusta e le caratteristiche tecniche lo rendono ideale per impianti elettrici di media tensione, combinando funzionalità e durabilità in un unico componente.

altezza

50 mm

larghezza

50 mm

lunghezza

3000 mm

perforazione laterale

foro per montaggio nel pavimento

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

Produttore

S5 Canale forato 50x50 mt3 - 50x50 ZF