Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
SX1010201
Cod. Produttore
1010201
Cod. EAN
8032887001384

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.for.m 3-100x80 ZS
Descrizione del produttore: Scatola elettrica per montaggio a parete con dimensioni 80x80 mm, realizzata in materiale resistente e adatta per applicazioni elettriche di tipo industriale e civile. Progettata per garantire protezione e sicurezza nell’alloggiamento di componenti elettrici, offre facilità di installazione e compatibilità con sistemi standard. Ideale per l’uso in impianti elettrici che richiedono affidabilità e robustezza.

altezza

80 mm

larghezza

80 mm

lunghezza

3000 mm

perforazione laterale

foro per montaggio nel pavimento

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Scatola elettrica 80x80 mm resistente montaggio parete per impianti industriali e civili