Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1710201
Cod. Produttore
1710201
Cod. EAN
8032887003043

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.for.m 3 -100x80 ZF
Descrizione del produttore: Scatola elettrica di dimensioni 80x80 mm, progettata per applicazioni di installazione elettrica. Realizzata con materiali resistenti, garantisce protezione e sicurezza nelle connessioni elettriche. Adatta per l’alloggiamento di componenti elettrici, offre facilità di montaggio e affidabilità nel tempo. Ideale per impianti elettrici civili e industriali, assicura un’ottima gestione degli spazi grazie alle sue dimensioni compatte.

altezza

80 mm

larghezza

80 mm

lunghezza

3000 mm

perforazione laterale

foro per montaggio nel pavimento

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

Produttore

Scatola elettrica 80x80 mm resistente per installazioni civili e industriali