Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
SX1010208
Cod. Produttore
1010208
Cod. EAN
8032887001452

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.for.m 3 -100x100 ZS
Descrizione del produttore: Interruttore elettrico S5 con foro modulare da 3 poli, dimensioni 600x80 mm, realizzato in materiale zincato per garantire resistenza e durabilità. Progettato per applicazioni elettriche industriali, offre affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Adatto per il controllo e la protezione di circuiti elettrici, con caratteristiche che ne facilitano l’integrazione in impianti complessi.

altezza

80 mm

larghezza

600 mm

lunghezza

3000 mm

perforazione laterale

foro per montaggio nel pavimento

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Interruttore elettrico S5 3 poli foro modulare 600x80 mm zincato per uso industriale