Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
SX1010009
Cod. Produttore
1010009
Cod. EAN
8032887001377

Informazioni di prodotto

S5 5/10 ret.for. mt3- 50x50 ZS
Descrizione del produttore: Supporto elettrico S5 in acciaio zincato con dimensioni di 600x50 mm, ideale per applicazioni di montaggio e fissaggio nel settore elettrico. Progettato per garantire robustezza e durata nel tempo, offre una soluzione affidabile per l’organizzazione e la gestione degli impianti elettrici. La finitura zincata assicura protezione contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti con condizioni atmosferiche variabili. Questo supporto è compatibile con diverse configurazioni e contribuisce a mantenere ordine e sicurezza negli impianti elettrici professionali.

altezza

50 mm

larghezza

600 mm

lunghezza

3000 mm

perforazione laterale

foro per montaggio nel pavimento

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Supporto elettrico S5 zincato 600x50 mm per montaggio impianti elettrici