Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1710407
Cod. Produttore
1710407
Cod. EAN
8032887003180

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.chiu.m 3 - 50x50 ZF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Supporto elettrico S5 di formato 3 con dimensioni 600x100 mm, progettato per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata nel tempo e stabilità durante l'installazione di componenti elettrici. Ideale per impianti elettrici professionali, offre una soluzione robusta e funzionale per il fissaggio e il supporto di apparecchiature elettriche in ambienti industriali e civili.

altezza

100 mm

larghezza

600 mm

lunghezza

3000 mm

perforazione laterale

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

Produttore

Supporto elettrico S5 formato 3 600x100 mm per impianti elettrici professionali