Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
SX1710207
Cod. Produttore
1710207
Cod. EAN
8032887003104

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.for.m 3 -600x80 ZF
Descrizione del produttore: Scatola elettrica di dimensioni 500x80 mm, progettata per l'installazione di componenti elettrici in ambienti industriali o civili. Realizzata con materiali resistenti, garantisce protezione e sicurezza per i cablaggi e le connessioni elettriche. Adatta per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità nel contenimento di apparecchiature elettriche.

altezza

80 mm

larghezza

500 mm

lunghezza

3000 mm

perforazione laterale

foro per montaggio nel pavimento

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

Produttore

Scatola elettrica 500x80 mm resistente per installazioni industriali e civili