Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1410207
Cod. Produttore
1410207
Cod. EAN
8032887003883

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.for.m 3 -600x80 IX
Descrizione del produttore: Supporto elettrico S5 in metallo, progettato per applicazioni industriali e civili che richiedono robustezza e affidabilità. Le dimensioni di 500x80 mm garantiscono una struttura stabile e versatile, ideale per il fissaggio e il supporto di componenti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura lunga durata e ottima resistenza agli agenti esterni, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici. Questo supporto è una soluzione efficiente per organizzare e proteggere cablaggi e apparecchiature, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti.

altezza

80 mm

larghezza

500 mm

lunghezza

3000 mm

perforazione laterale

foro per montaggio nel pavimento

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio inossidabile

qualità del materiale

acciaio inossidabile (A2)

Produttore

Supporto elettrico S5 metallo 500x80 mm per applicazioni industriali e civili