Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1410406
Cod. Produttore
1410406
Cod. EAN
8032887003951

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.for.m 3 -600x100 IX
Descrizione del produttore: S5 Elettrorete formato 3 con dimensioni 500x100 mm, progettata per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e di qualità. Questo materiale elettrico si distingue per la sua robustezza e precisione nelle misure, garantendo una perfetta integrazione negli impianti elettrici. Ideale per installazioni che necessitano di resistenza e durata nel tempo, assicura prestazioni costanti e sicurezza nell’uso. La sua configurazione è studiata per facilitare il montaggio e l’adattamento a diverse esigenze tecniche nel settore elettrico.

altezza

100 mm

larghezza

500 mm

lunghezza

3000 mm

perforazione laterale

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio inossidabile

qualità del materiale

acciaio inossidabile (A2)

Produttore

S5 Elettrorete formato 3 500x100 mm materiale elettrico resistente per impianti professionali