Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
SX1710206
Cod. Produttore
1710206
Cod. EAN
8032887003098

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.for.m 3 -500x80 ZF
Descrizione del produttore: Supporto elettrico S5 con dimensioni di 400x80 mm, progettato per applicazioni nel settore dell'impiantistica elettrica. Realizzato con materiali resistenti per garantire stabilità e durata nel tempo, è ideale per il fissaggio e il supporto di componenti elettrici in ambienti industriali e civili. La sua struttura è ottimizzata per facilitare l'installazione e assicurare un'efficace gestione degli spazi all'interno dei quadri elettrici.

altezza

80 mm

larghezza

400 mm

lunghezza

3000 mm

perforazione laterale

foro per montaggio nel pavimento

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

Produttore

Supporto elettrico S5 400x80 mm per impiantistica industriale e civile