Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
SX1110206
Cod. Produttore
1110206
Cod. EAN
8032887002220

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.for.m 3 -500x80 VB
Descrizione del produttore: Il prodotto SX1110206 è un elemento elettrico di forma rettangolare con dimensioni di 400x80 mm, progettato per applicazioni specifiche nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. La sua struttura è ottimizzata per facilitare l'installazione e assicurare un funzionamento affidabile in impianti elettrici. Adatto per utilizzi che richiedono precisione e robustezza, questo componente rappresenta una soluzione efficiente per le esigenze tecniche di impianti elettrici professionali.

altezza

80 mm

larghezza

400 mm

lunghezza

3000 mm

perforazione laterale

foro per montaggio nel pavimento

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

Produttore

Elemento elettrico rettangolare 400x80 mm per impianti professionali alta qualità e resistenza