Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
SX1010405
Cod. Produttore
1010405
Cod. EAN
8032887001506

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.for.m 3 -500x100 ZS
Descrizione del produttore: Scatola elettrica di dimensioni 400x100 mm progettata per l'installazione di componenti elettrici con protezione e facilità di montaggio. Realizzata in materiale robusto e resistente, garantisce sicurezza e durabilità nelle applicazioni elettriche. Ideale per l'uso in impianti elettrici industriali e civili, assicura un alloggiamento sicuro e organizzato per i dispositivi elettrici, contribuendo a mantenere ordine e funzionalità nell'impianto.

altezza

100 mm

larghezza

400 mm

lunghezza

3000 mm

perforazione laterale

foro per montaggio nel pavimento

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Scatola elettrica 400x100 mm robusta per impianti industriali e civili