Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
SX1110205
Cod. Produttore
1110205
Cod. EAN
8032887002213

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.for.m 3 -400x80 VB
Descrizione del produttore: Scatola elettrica di derivazione modello S5, progettata per installazioni con dimensioni di 300x80 mm. Realizzata con materiali resistenti e adatti all'uso elettrico, garantisce protezione e organizzazione sicura dei collegamenti elettrici. Ideale per applicazioni in impianti elettrici dove è necessario un contenitore affidabile e funzionale per la distribuzione e il passaggio dei cavi.

altezza

80 mm

larghezza

300 mm

lunghezza

3000 mm

perforazione laterale

foro per montaggio nel pavimento

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

Produttore

Scatola elettrica derivazione S5 300x80 mm resistente per impianti elettrici